Aluminiumbox
STAUBOX-FZG-ALUMINIUMBOX-AB29
Art.-Nr. 096380 729
EAN 4053479080796
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Umlaufende Gummidichtung schützt vor Umwelteinflüssen wie Spritzwasser, Staub und unangenehmen Gerüchen
- Stapelbar
- Verstärkte Randprofile
- Umlaufende Sicken und Profile garantieren eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- Geringes Eigengewicht
- Kunststoffummantelter Handgriff
- Integrierte Fangbänder
- Materialstärke 1,0 mm
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | AB29 |
Breite | 335 mm |
Höhe | 277 mm |
Länge | 432 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3,250 kg |